Descripción:
Peldaños unidos a los largueros según sistema patentado de embutido de alta resistencia.
Peldaños estriados de 80 mm de huella.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Bisagras robustas de acero.
Tacos (pies) de PVC antideslizantes e intercambiables.
Peldaños fabricados en perfilería cerrada con tubo de guía.
Característica:
Altura de trabajo 3.2 m
Altura vertical de la escalera 1.72 m
Ancho exterior, parte inferior 0.56 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 216 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 1.84 m
Material Aluminio
Medida base 1,43 m × 0,56 m
Nº de peldaños 2 × 8
Nº de peldaños 8
Peso 16.9 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Nota:
Corresponde a la norma EN 131 profesional.