Nova B - Escal.tijera peld. 2 x 4 peld.

N.º do artigo: 42464
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número de degraus 2×4
Material Aluminio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 42464
EAN/GTIN 4003866424641
Número do fabricante 42464
Número L L60070 3778

Descrição

Descripción:

Peldaños unidos a los largueros según sistema patentado de embutido de alta resistencia.
Peldaños estriados de 80 mm de huella.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Bisagras robustas de acero.
Tacos (pies) de PVC antideslizantes e intercambiables.
Peldaños fabricados en perfilería cerrada con tubo de guía.

Característica:

Altura de trabajo 2.3 m
Altura vertical de la escalera 0.85 m
Ancho exterior, parte inferior 0.47 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 216 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 0.91 m
Material Aluminio
Medida base 0,74 m × 0,47 m
Nº de peldaños 2 × 4
Nº de peldaños 4
Peso 8.1 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta