Nova S - Escal.tijera peld. 5 peldaños

N.º do artigo: 42455
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 5

Números de identificação e classificações

Número do artigo 42455
EAN/GTIN 4003866424559
Número do fabricante 42455
Número L L90010 968

Descrição

Descripción:

Peldaños estriados de 80 mm de huella.
Plataforma de aluminio estriado (250 mm × 250 mm).
Bandeja para herramientas y material pequeño.
Peldaños unidos a los largueros según sistema patentado de embutido de alta resistencia.
Plataforma robusta fabricada con perfiles de doble pared en aluminio extrusionado.
Plataforma con dos bisagras fabricadas en aluminio extrusionado.
Tacos (pies) de PVC antideslizantes e intercambiables.
Peldaños fabricados en perfilería cerrada con tubo de guía.

Característica:

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 48mm / 48mm
Altura de la plataforma 1.05 m
Altura de trabajo 3.05 m
Altura vertical de la escalera 1.65 m
Ancho de la plataforma 250 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.46 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 216 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 1.8 m
Medida base 0,99 m × 0,46 m
Medida plataforma 250 mm
Nº de peldaños con plataforma 5
Peso 6.9 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta