ZAP Neo S - Escalera plataf. ZAP 4 peld.

N.º do artigo: 42441
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 4

Números de identificação e classificações

Número do artigo 42441
EAN/GTIN 4003866424412
Número do fabricante 42441
Número L L60070 3750

Descrição

Descripción:

Plataforma extra grande: 400 x 400 mm.
Barandilla robusta a tres lados.
Altura de la barandilla: 1.000 mm.
Pasamanos plegables para facilitar el transporte.
Peldaños estriados de 80 mm de huella.
Pasamanos anodizados.
Peldaños 3 veces remachados a los largueros.

Característica:

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 48mm /
Altura con barandilla 1.99 m
Altura de la plataforma 0.99 m
Altura de trabajo 2.99 m
Ancho de la plataforma 400 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.64 m
Carga max. 150 kg
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 2.2 m
Medida base 1,09 m × 0,64 m
Medida plataforma 400 mm
Nº de peldaños con plataforma 4
Peso 10.4 kg
Inferior, anchura exterior 0,64 m

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta