Multitec M - Escal.multiuso 2x3+2x5 peld

N.º do artigo: 42379
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 2×3; 2×5
Material Aluminio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 42379
EAN/GTIN 4003866423798
Número do fabricante 42379
Número L L60070 3992

Descrição

Descripción:

Se puede utilizar como escalera fija, escalera de tijera bilateral o como caballete de trabajo.
Las ref. 42381 - 42383 están equipadas con dos estabilizadores, y la ref. 42384 con un estabilizador.
Ancho exterior del cuerpo de escalera: 350 mm.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
Con plataforma de madera plegable para uso como plataforma de trabajo.

Característica:

Altura de trabajo 5.5 m
Carga max. 150 kg
Ancho 0.9 m
Peso 22.2 kg
Altura como plataforma de trabajo 0.99 m
Longitud 1.5 m
Longitud como escalera fija 4.74 m
Longitud como plataforma de trabajo 2.67 m
Longitud como escalera de tijera 2.41 m
Material Aluminio
Medidas de plegado 1,5 m × 0,9 m × 0,26 m
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Nº peldaños 2 × 3 + 2 × 5
Nº peldaños 3
Huella 30 mm
Altura vertical de la escalera 2.3 m
Ancho exterior, parte inferior 0.9 m
Ancho exterior 350 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta