Micrómetro externo 0-25

N.º do artigo: 423010 0-25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 33,46 € /pçs.
  • 21,47 € /pçs.
sob pedido
Em stock
81 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 863
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 863
Faixa de medição 0 mm - 25 mm
Leitura 0,01 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
⌀ do fuso 6,5 mm
Passo do fuso 0,5 mm
Tecnologia de medição analógico
embalagem caja estable
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 423010 0-25
EAN/GTIN 4045197204066
Número do fabricante 423010 0-25

Descrição

Ejecución:

Com bigorna de medição esférica para medir a espessura da parede de tubos e outras peças curvas. Fuso de medição com superfície de medição de MD, bigorna de medição com ⌀ 8 mm, temperada. Com protetor de mãos isolante, alavanca de imobilização e roquete de toque avançado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta