{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 0 mm - 25 mm | |
Faixa de medição do comparador de precisão | ±0,045 mm | |
Leitura do micrómetro | 0,01 mm | |
Leitura do comparador de precisão | 0,001 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Profundidade da abertura do arco de medição | 18 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Micrómetro con cuadrante indicador |
Número do artigo | 422510 0-25 | |
EAN/GTIN | 4045197203991 | |
Número do fabricante | 422510 0-25 |