{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 25 mm - 50 mm | |
Faixa de medição do comparador de precisão | ±0,07 mm | |
Leitura do micrómetro | 0,01 mm | |
Leitura do comparador de precisão | 0,001 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
Profundidade da abertura do arco de medição | 25 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Micrómetro de comparador de precisão |
Número do artigo | 422501 25-50 |