107 Us Subestructura de armario de seguridad

N.º do artigo: 4221564
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Placas de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4221564
EAN/GTIN 4059192011826
Número do fabricante 4221564
Número L L40080 1792

Descrição

Ejecución:

  • Diseño especialmente robusto fabricado con tubos cuadrados revestidos de chapa
  • Con 3 puntos de apoyo para la placa de medición y 2 tornillos de soporte ajustables para evitar vuelcos
  • 4 pies regulables en altura (M16) con placas base de acero inoxidable
  • Ángulos perfilados en las esquinas para evitar resbalones y colisiones
  • 2 puertas con asa, con cerradura
  • Cajón con guía de bolas por puerta

Descripción:

  • 107 Base para armario de seguridad, 1200 x 800 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Subestructura de carcasa con protección de bordes
  • Nombre del grupo de productos: Equipos de medición y nivelación
  • Nombre del grupo de productos: MarTool
  • Tipo de producto: 107 Us

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta