107 G/0 Placa de comprobación 1200×800×150 mm

N.º do artigo: 4221526
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Placas de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4221526
EAN/GTIN 4059192011666
Número do fabricante 4221526
Número L L40080 1791

Descrição

Ejecución:

  • Granito seleccionado, de grano fino y dureza negra
  • Estrecha disposición de los cristales, por lo tanto alta homogeneidad
  • Dureza 6-7 según la escala de Mohs
  • Superficie de prueba lapeada con superficie mate de seda, por lo que no deslumbra
  • Resistencia absoluta a la corrosión
  • No magnético y no conductor
  • Fácil de mover instrumentos de medición y equipos de prueba

Descripción:

107 G Placa de prueba de granito duro
  • Clase de tolerancia 0
  • DIN 876
  • Espesor de la placa en mm: 150
  • Medida de la placa en mm: 1200 x 800
  • 432kg

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Placa de prueba de granito duro
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Aplicación:
  • Tipo de producto: 107 G

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta