Descripción:
El micrómetro de cuchillas ABSOLUTE Digimatic QuickMike, le ofrece las siguientes ventajas: Superficies de medición en forma de cuchilla en el yunque y el husillo para medir diámetros de ranuras de ejes, chaveteros y otras características de difícil acceso. Husillo no giratorio. Avance rápido del husillo de 10 mm/rev.
Característica:
Digital/Analógico Digital
Rango de medición: 0 - 1,2
Incremento de dígitos: 0,00005″/0,001 mm
Precisión: ±0,00015″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±1,5E-4″.
Escala: Tambor de escala y casquillo cromado mate, Ø 18 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 10 mm
Fuerza de medición: 5-12
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Pulgada/métrica
Volumen de suministro: Incl. caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), 1x pila
Alimentación: 1x pila SR-44
Duración de la batería: Aprox. 5 años