Medidas de arco de hoja digital, Modelo C, 0-1 ″, Digimatic

N.º do artigo: 422-370-30
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
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 422-370-30
EAN/GTIN 4946368689999
Número do fabricante 422-370-30

Descrição

Descripción:

El micrómetro Digimatic con superficies de medición estrechas, para puntos de medición de difícil acceso, le ofrece las siguientes ventajas: Superficies de medición estrechas en el eje y yunque para medir el diámetro de la ranura de ejes, chaveteros y otras características de difícil acceso. Husillo no giratorio.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 1
Incremento de dígitos: 0,00005″/0,001 mm
Precisión: ±0,00015″.
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±1,5E-4″.
Escala: Manguito de escala cromado satinado, Ø 18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 3-8
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste, 1 pila
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta