{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Leitura | 0,01 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
⌀ do fuso | 8 mm | |
Passo do fuso | 0,5 mm | |
Largura das lâminas de medição | 0,75 mm | |
Comprimento das lâminas de medição | 6,5 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Micrómetro externo |
Número do artigo | 421895 50-75 | |
Número do fabricante | 122-103 |