Salida con base de aluminio natural

N.º do artigo: 42181
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Plataforma de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 42181
EAN/GTIN 4003866421817
Número do fabricante 42181

Descrição

Descripción:

Barandilla a ambos lados.
Escalera de acceso de 0,98 m.
Obligatorio: fijar con anclaje al suelo o anclajes de pared regulables.
Las referencias 43180 y 43179 solo son aptas para escaleras de mantenimiento.

Característica:

Longitud de la pasarela 800 mm
Material Aluminio natural
Peso 22 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta