Micrómetro externo digital para a medição da ranhura i-wi 25-50

N.º do artigo: 421695 25-50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 68,09 € /pçs.
  • 37,09 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Interface: Sistema inalámbrico i-wi MAHR
  • Tipo de proteção IP: IP 65
  • embalagem: Caja estable
  • Leitura comutável: mm / pulgadas

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Leitura 0,001 mm
Leitura 0,0001 polegada
Passo do fuso 5 mm
Interface Sistema inalámbrico i-wi MAHR
Tipo de proteção IP IP 65
Aplicação sem fios Software de fabricante
Tamanho dos dígitos do visor LCD 10 mm
Tecnologia de medição digital
embalagem Caja estable
Leitura comutável mm / pulgadas
Limite de erro 4 µm
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 421695 25-50
EAN/GTIN 4059192058890
Número do fabricante 4157142

Descrição

Ejecución:

Micrómetro externo inovador com dígitos de 10 mm de altura num ecrã de alto contraste. Prática função HOLD para congelar o valor de medição para uma leitura segura. Arco de aço pintado com isolamento térmico. Comutação de medição relativa para medição absoluta. Posição zero em qualquer posição. O utilizador pode usar um confortável indicador de tolerância com limites de aviso adicionais para detetar se e como a peça de trabalho está dentro dos limites de tolerância.
Fuso não rotativo. QUICK DRIVE com passo do fuso de 5 mm por rotação.

Función:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Volumen de suministro:

Inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032, 1 medida de ajuste a partir do tam. 25–50.

Partes opcionales:

Recetor de rádio i-wi n.º 498912 STICK.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta