{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 0 mm - 20 mm | |
Interface | Interface USB; interface Digimatic | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Tecnologia de medição | digital | |
embalagem | caixa estável | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 357 | |
Tipo de produto | Micrómetro externo |
Número do artigo | 421675 0-20 | |
EAN/GTIN | 4946368689166 | |
Número do fabricante | 342-271-30 |