Micrómetro externo digital com superfícies de medição de disco, Faixa de medição: 0-25

N.º do artigo: 421660 0-25
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
Faixa de medição Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: ISO 3611
  • Interface: Interface USB; interface Digimatic
  • Tipo de proteção IP: IP 65
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma ISO 3611
Faixa de medição 0 mm - 25 mm
Desvio de medição E MPE ±4 µm
Paralelismo das áreas de medição 4 µm
Interface Interface USB; interface Digimatic
Tipo de proteção IP IP 65
Tecnologia de medição digital
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 357
Tipo de produto Micrómetro externo

Identificação e classificação

Número do artigo 421660 0-25
Copiar
EAN/GTIN 4946368689531
Copiar
Número do fabricante 323-250-30
Copiar
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Versão:

Visualizador digital claro (7,5 mm de altura), para leitura rápida e sem erros. Leitura adicional com nónio. Superfícies de medição em metal duro sinterizadas, finamente esmeriladas, fuso de medição temperado e retificado. Fixação através de parafuso de aperto. Pressão de medição ao usar o roquete de toque 5 – 10 N.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 1 medida de ajuste a partir do tam. 25–50. 1 pilha n.º 081560 tam. 357.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 497445.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person