Micrómetro externo digital para medição de ranhuras 50-75

N.º do artigo: 421640 50-75
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 37,09 € /pçs.
  • 68,09 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 863
  • Interface: Interfaz Digimatic; Interfaz Digimatic
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 863
Faixa de medição 50 mm - 75 mm
Interface Interfaz Digimatic; Interfaz Digimatic
Tecnologia de medição digital
embalagem caja estable
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 357
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 421640 50-75
EAN/GTIN 4946368508016
Número do fabricante 422-232-30

Descrição

Ejecución:

Visualizador digital claro (7,5 mm de altura), para leitura rápida e sem erros. Leitura adicional com nónio. Superfícies de medição em metal duro sinterizadas, finamente esmeriladas, fuso de medição temperado e retificado. Fixação através de parafuso de aperto. Pressão de medição ao usar o roquete de toque 5 – 10 N.

Volumen de suministro:

Inclui 1 medida de ajuste a partir do tam. 25–50. 1 pilha n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cabo de dados n.º 497445.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta