{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 25 mm - 50 mm | |
Leitura | 0,001 mm | |
Leitura | 0,0001 polegada | |
Limite de erro | 2 µm | |
⌀ do fuso | 6,5 mm | |
Passo do fuso | 5 mm | |
Interface | interface Digimatic; Interface USB | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Tamanho dos dígitos do visor LCD | 10 mm | |
Proteção do valor de medição | Sistema Reference Lock MAHR | |
Tecnologia de medição | digital | |
embalagem | caixa estável | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Micrómetro externo |
Número do artigo | 421602 25-50 | |
EAN/GTIN | 4059192058531 | |
Número do fabricante | 4157021 |