{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | QuickMike | |
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 75 mm - 105 mm | |
Leitura | 0,001 mm | |
Limite de erro | 3 µm | |
⌀ do fuso | 6,35 mm | |
Passo do fuso | 10 mm | |
Interface | Interfaz USB; Interfaz Digimatic | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Proteção do valor de medição | Ajuste único del punto cero | |
Tecnologia de medição | digital | |
embalagem | Caja estable | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 357 | |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores |
Número do artigo | 421590 75-105 | |
EAN/GTIN | 4946368736723 | |
Número do fabricante | 293-669-20 |