Micrómetro externo digital 0-25

N.º do artigo: 421571 0-25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 21,47 € /pçs.
  • 33,46 € /pçs.
sob pedido
Em stock
88 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo de proteção IP: IP 65
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm - 25 mm
Leitura 0,001 mm
Limite de erro 2 µm
⌀ do fuso 6,35 mm
Passo do fuso 2 mm
Tipo de proteção IP IP 65
Tecnologia de medição digital
embalagem caja estable
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 357
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 421571 0-25
EAN/GTIN 4946368716688
Número do fabricante 293-145-30

Descrição

Ejecución:

Limites de erro mais precisos do que os requisitos da norma DIN 863. Mostrador LCD extragrande (7,5 mm). O “Function Lock” impede a alteração acidental da posição do ponto zero. Roquete combinado (limitação de binário no tambor e no acionamento rápido) para operação com uma só mão e aplicação no suporte.

Ventaja:

Redução do tempo de medição em até 40% graças ao passo do fuso de 2 mm.

Función:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Volumen de suministro:

Inclui 1 pilha tam. 357 n.º 081560. A partir do tam. 25–50, 1 medida de ajuste.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta