{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 100 mm | |
Interface | Puerto USB; Interfaz Digimatic | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Tecnologia de medição | digital | |
Número de micrómetros | 4 | |
Número de medidas de ajuste | 3 | |
embalagem | caja estable | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores |
Número do artigo | 421555 0-100 | |
EAN/GTIN | 4946368673219 | |
Número do fabricante | 293-963-30 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Jogo de micrómetros externos digitais IP65 com saída de dados 0-100
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
1 574,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
76 peças em stock
674,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
1 749,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de medidas de ajuste | 3 | 3 | 3 |
Número de micrómetros | 4 | 4 | 4 |
Alimentação de energia | con pilas | con pilas | con pilas |
Tipo de proteção IP | IP 65 | IP 54 | IP 67 |
Norma | Norma de fábrica | DIN 863 | Norma de fábrica |
embalagem | caja estable | Caja estable | Caja estable |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores |