{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
Norma | ISO 3611 | |
Faixa de medição | 25 mm - 50 mm | |
Leitura | 0,001 mm | |
Desvio de medição E MPE | ±1 µm | |
⌀ do fuso | 6,35 mm | |
Passo do fuso | 0,5 mm | |
Interface | Interface USB; interface Digimatic | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Tecnologia de medição | digital | |
embalagem | caixa estável | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 357 | |
Tipo de produto | Micrómetro externo |
Número do artigo |
421527 25-50
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4946368672878
Copiar |
|
Número do fabricante |
293-235-30
Copiar |
|
Fabricante/responsável | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |