{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 25 mm - 50 mm | |
Leitura | 0,001 mm | |
Limite de erro | 2 µm | |
⌀ do fuso | 6,35 mm | |
Passo do fuso | 0,5 mm | |
Interface | Interfaz USB; Puerto USB | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Tecnologia de medição | digital | |
embalagem | caja estable | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 357 | |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores |
Número do artigo | 421525 25-50 | |
EAN/GTIN | 4946368672830 | |
Número do fabricante | 293-231-30 |