Micrómetro externo digital, Faixa de medição: 0-25

N.º do artigo: 421500 0-25
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
Faixa de medição Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: ISO 3611
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma ISO 3611
Faixa de medição 0 mm - 25 mm
Leitura 0,001 mm
Desvio de medição E MPE ±2 µm
⌀ do fuso 6,35 mm
Passo do fuso 0,5 mm
Tecnologia de medição digital
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 357
Tipo de produto Micrómetro externo

Identificação e classificação

Número do artigo 421500 0-25
Copiar
EAN/GTIN 4946368673158
Copiar
Número do fabricante 293-821-30
Copiar
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Versão:

Micrómetro externo digital em design compacto. Mostrador LCD extragrande (7,5 mm). Superfícies de medição com ponta de metal duro.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. 357 n.º 081560.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados