Jogo de micrómetros externos 150-300

N.º do artigo: 420800 150-300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 369,72 € /pçs.
  • 739,44 € /pçs.
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 863
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 863
Faixa de medição 150 mm - 300 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
Tecnologia de medição analógico
Número de micrómetros 6
Número de medidas de ajuste 6
embalagem caja estable
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 420800 150-300
EAN/GTIN 4946368215075
Número do fabricante 103-915-10

Descrição

Ejecución:

Micrómetros externos n.º 420500.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta