Micrómetro externo Leitura aduaneira 0-1

N.º do artigo: 420650 0-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 21,47 € /pçs.
  • 33,46 € /pçs.
sob pedido
Em stock
1 000 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • embalagem: Caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 polegada - 1 polegada
Leitura 0,0001 polegada
⌀ do fuso 6,5 mm
⌀ do tambor micrométrico 18 mm
Tecnologia de medição analógico
embalagem Caja estable
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 420650 0-1
EAN/GTIN 4045197882578
Número do fabricante 420650 0-1

Descrição

Ejecución:

Com protetor de mãos isolante.
Superfícies de medição com ponta de metal duro e finamente esmeriladas. Fuso de medição temperado, retificado. Fixação com alavanca de aperto. Com roquete de toque. Com traços de medição e dígitos gravados com precisão em preto.

Volumen de suministro:

A partir do tam. 1-2 inclui 1 medida de ajuste.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta