Llave combinada SW.70 mm L.320 mm

N.º do artigo: 42050070
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 42050070
EAN/GTIN 4018754024315
Número do fabricante 42050070
Número L L60010 4942

Descrição

Descripción:

  • DIN 7444
  • Acero especial, gris acero

Característica:

  • a: 33 mm
  • Longitud [mm): 320 mm
  • Peso: 2930 g
  • Anchura entre planos [mm]: 70 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 70 mm
  • Anchura mm (b): 109,5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta