Llave combinada SW 27 mm, L 180 mm

N.º do artigo: 42050027
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 42050027
EAN/GTIN 4018754024087
Número do fabricante 42050027
Número L L60010 4935

Descrição

Descripción:

  • DIN 7444
  • Acero especial, gris acero

Característica:

  • a: 16 mm
  • Longitud [mm): 180 mm
  • Peso: 260 g
  • Anchura entre planos [mm]: 27 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 27 mm
  • Anchura mm (b): 46 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta