{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 75 mm - 100 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm | |
⌀ do fuso | 6,5 mm | |
⌀ do tambor micrométrico | 20,5 mm | |
Roquete com limitador de binário | sim | |
Tecnologia de medição | analógico | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores |
Número do artigo | 420430 75-100 | |
EAN/GTIN | 4062406237738 | |
Número do fabricante | 420430 75-100 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Micrómetro externo 75-100
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
73,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
49,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
246 peças em stock
99,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
⌀ do tambor micrométrico | 20,5 mm | 18 mm | 19 mm |
Norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ do fuso | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
embalagem | caja estable | caja estable | caja estable |
Tecnologia de medição | analógico | analógico | analógico |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores |