Llave de boca abierta SW.60 mm L.320 mm

N.º do artigo: 42040060
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 42040060
EAN/GTIN 4018754023738
Número do fabricante 42040060
Número L L60010 3853

Descrição

Descripción:

  • DIN 133
  • Acero especial, gris acero

Característica:

  • Longitud [mm): 320 mm
  • Peso: 2559 g
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 60 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta