Llave de anillo SW 55 mm, L 300 mm

N.º do artigo: 42020055
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 42020055
EAN/GTIN 4018754023547
Número do fabricante 42020055
Número L L60010 2395

Descrição

Descripción:

  • sin mango
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • a: 28 mm
  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • Combinable con no.: 5 1/2 3
  • Altura mm (h): 45,5 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 925 mm
  • Longitud [mm): 302 mm
  • Peso: 1505 g
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 55 mm
  • Anchura mm (b): 81 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta