Llave de anillo SW.42 mm L.265 mm

N.º do artigo: 42020042
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 42020042
EAN/GTIN 4018754023493
Número do fabricante 42020042
Número L L60010 1784

Descrição

Descripción:

  • sin mango
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • a: 22 mm
  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • Combinable con no.: 5 1/2 2
  • Altura mm (h): 39,5 mm
  • L1: 265 mm
  • L2: 750 mm
  • Longitud [mm): 270 mm
  • Peso: 919 g
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 42 mm
  • Anchura mm (b): 62 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta