Llave combinada SW.100 mm L.455 mm

N.º do artigo: 42010100
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 42010100
EAN/GTIN 4018754023349
Número do fabricante 42010100
Número L L60010 6050

Descrição

Descripción:

  • STABIL® steel wool
;
  • Acero Alloy al cromo, pintado de verde.

Característica:

  • a: 72 mm
  • Longitud [mm): 455 mm
  • Peso: 10224 g
  • Anchura entre planos [mm]: 100 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 100 mm
  • Anchura mm (b): 137 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta