LLAVE TUBERIA A 15GR 11/16X3/4

N.º do artigo: 42.11/16X3/4
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 42.11/16X3/4
EAN/GTIN 3148511017807
Número do fabricante 42.11/16X3/4
Número L L60130 1600

Descrição

Descripción:

  • Grosores del producto: Llave de doble anillo abierto, biselado a 15°
  • facilita el acceso a las tuercas
  • cromado, satinado

Característica:

  • A [″]: 11/16x3/4
  • B x B1 [mm]: 31,4 x 33,4
  • C x C1 [mm]: 14 x 15
  • E [mm]: 12,0
  • E1 [mm]: 13,0
  • B [mm]: 210
  • L [mm]: 215
  • [g]: 175

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta