Escalera de pedestal, unilateral

N.º do artigo: 41956
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Acessibilidade de un lado
Tipo de produto Escalera de tarima

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41956
EAN/GTIN 4003866419562
Número do fabricante 41956
Número L L90010 757
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrição

Descrição:

Nuevos elementos de unión entre la plataforma y la base.
Peldaños de 200 mm de huella.
Plataforma extra grande: 600 x 800 mm.
4 ruedas giratorias con muelle (2 con freno) - la escalera queda frenada al pisar el primer peldaño.
De serie con 3 barandillas en la plataforma de 1,00 m de altura.
Resistencia de carga max. : 150 kg.

Característica:

Altura de la plataforma 1.92 m
Altura de trabajo 3.9 m
Ancho de la plataforma 600 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 240 mm
Huella 200 mm
Material Aluminio
Medida base 1,03 m × 2,17 m
Medida plataforma 800 mm
Nº de peldaños con plataforma 8
Peso 72.9 kg
Unión larguero peldaño/escalón soldado

Nota:

Certificada según norma UNE EN 131-7.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta