Combimaster X - Escalera multiuso 2 x 6

N.º do artigo: 41942
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número de degraus 2×6
Material Aluminio
Tipo de produto Escalera de uso múltiple

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41942
EAN/GTIN 4003866419425
Número do fabricante 41942
Número L L90010 591

Descrição

Descripción:

Bisagra robusta de acero atornillada a los largueros.
Encaje automático de la bisagra.
Se puede utilizar como escalera fija o de tijera.
Un tramo de escalera con estabilizador ancho para mayor estabilidad.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.

Característica:

Altura de trabajo como escalera fija 4.4 m
Altura de trabajo como escalera de tijera 3.1 m
Carga max. 150 kg
Ancho del estabilizador 0.8 m
Peso 8 kg
Longitud como escalera fija 3.6 m
Longitud como escalera de tijera 1.85 m
Material Aluminio
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Nº peldaños 2 × 6
Nº peldaños 6
Huella 30 mm
Ancho exterior 350 mm

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta