Plazatec P - Pedestal plegable 3 peld.

N.º do artigo: 41921
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 41921
EAN/GTIN 4003866419210
Número do fabricante 41921
Número L L90010 323

Descrição

Descripción:

Muy compacta cuando está plegada.
Peldaños en aluminio estriado (antideslizante).
Peldaños amplios: 230 mm de huella × 360 mm de ancho.
Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.
Extremos de los largueros con tapetas de PVC.

Característica:

Altura de la plataforma 0.67 m
Altura de trabajo 2.67 m
Ancho de la plataforma 360 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.48 m
Aro de seguridad No
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 250 mm
Huella 230 mm
Medida plataforma 230 mm
Nº de peldaños con plataforma 3
Peso 6.6 kg

Nota:

Corresponde a la norma EN 14 183.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta