Estojo de madeira para o jogo de ferramentas de medição, Número de entalhes: 3

N.º do artigo: 419200 3
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
Número de entalhes Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de entalhes 3
Material Madeira
Tipo de produto Estojo

Identificação e classificação

Número do artigo 419200 3
Copiar
EAN/GTIN 2050001036629
Copiar
Fabricante Elmar Dreher GmbH, Untere Hauptstraße 27-29, 78604 RIETHEIM-WEILHEIM, Deutschland, www.dreher-gmbh.com

Descrição

Versão:

Estojos de madeira vazios com espuma.
Dimensão interior: 250 × 130 × 30 mm

Dimensão exterior: 266 × 146 (+5 mm de ferragens) × 36 mm

Indicado para:

1 paquímetro tam. 150 mm. 1 micrómetro externo tam. 0 − 25 mm. 1 esquadro tam. 75×50 mm.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person