44 Micrómetro interno autocentrado digital EWR de 12-16 mm con calibración DAkkS

N.º do artigo: 4191123DKS
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
Tipo de produto Calibre de profundidad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4191123DKS
EAN/GTIN 4059192010928
Número do fabricante 4191123DKS

Descrição

Ejecución:

  • Hilo de conexión para cambiar los cabezales de medición
  • Cabezal de medición autocentrante con 3 contactos de medición (disposición 3 x 120°)
  • Sondas de 12 mm reforzadas con metal duro
  • Desde sondas de 12 mm para mediciones hasta el fondo del orificio
  • Desde sondas de 40 mm de aluminio para ahorrar peso

Descripción:

Micrómetro de interiores digital autocentrante Micromar 44 EWR; Medición de Taladros pasantesAgujeros ciegosRuedas de centrado; Grado de protección IP: IP 52; Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; Rango de medición 12 - 16 mm; Resolución mm/pulgadas 0.001 / 0,00005”; Volumen de suministro: Aparato básico 44 EWg, Cabezal de medición 44 Ak, Manual de instrucciones, Pila, Estuche

Característica:

  • Interfaz de datos: USB A
  • Rango de medición: 12 - 16 mm
  • Incremento de dígitos mm/in: 0.001 / .00005″
  • Rango de medición: .4725 - .625″
  • Profundidad de medición con prolongación: 139 mm
  • Dimensión d en mm: 64 mm
  • Profundidad de medición: 64 mm
  • Altura de dígitos: 8.5 mm
  • Dimensión b en mm: 6.5 mm
  • Cota c en mm: 4 mm
  • Límite de error_µm: 4 µm

Norma:

DIN 863-4

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta