44 Ak Cabezal de medición 50–60 mm para la medición de tres puntos

N.º do artigo: 4190340
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4190340
EAN/GTIN 4059192010775
Número do fabricante 4190340
Número L L40080 1011

Descrição

Versão:

  • Cabezal de sonda autocentrante con 3 contactos de medición (disposición 3 x 120°)
  • Sondas a partir de 12 mm reforzadas con metal duro
  • Sonda a partir de 12 mm para mediciones hasta el fondo de la perforación
  • Cabezal de sonda a partir de 40 mm de aluminio para ahorrar peso

Descrição:

  • Cabeza de medición Micromar 44 Ak 50 - 60mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Micromar
  • Nombre del grupo de productos: Micrómetros
  • Nombre del producto: Cabezal de medición
  • Rango de medición: 50 - 60 mm
  • Tipo de producto: 44 Ac
  • Rango de medición: 2 - 2.35″
  • Dimensión d en mm: 79 mm
  • Dimensión b en mm: 18 mm
  • Cota c en mm: 5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta