44 Ak Cabezal de medición 125–150 mm para la medición de tres puntos

N.º do artigo: 4190045
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4190045
EAN/GTIN 4059192010478
Número do fabricante 4190045
Número L L40080 350

Descrição

Ejecución:

  • Cabezal de sonda autocentrante con 3 contactos de medición (disposición 3 x 120°)
  • Sondas a partir de 12 mm reforzadas con metal duro
  • Sonda a partir de 12 mm para mediciones hasta el fondo de la perforación
  • Cabezal de sonda a partir de 40 mm de aluminio para ahorrar peso

Descripción:

  • Cabezal de medición Micromar 44 Ak 125 - 150mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Micromar
  • Nombre del grupo de productos: Micrómetros
  • Nombre del producto: Cabezal de medición
  • Tipo de producto: 44 Ac
  • Rango de medición: 4.9 - 5.9″
  • Rango de medición: 125 - 150 mm
  • Dimensión d en mm: 132 mm
  • Dimensión b en mm: 27 mm
  • Cota c en mm: 7 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta