Paquímetro de profundidade digital 300

N.º do artigo: 418802 300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 23,40 € /pçs.
  • 27,61 € /pçs.
sob pedido
Em stock
34 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm - 300 mm
Leitura comutável 0,01 mm
Leitura comutável 0,0005 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Limite de erro 0,04 mm
Tecnologia de medição digital
Secção transversal da régua de medição 23,5 × 9 mm
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
embalagem caixa estável
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 LR44
Tipo de produto Paquímetro de profundidade

Números de identificação e classificações

Número do artigo 418802 300
EAN/GTIN 4045197528889
Número do fabricante 418802 300

Descrição

Ejecución:

Ecrã digital de leitura fácil. Ótimas propriedades de deslizamento graças ao guia de prisma interno. Ponte de medição em alumínio com revestimento temperado com dois orifícios com desvio de 90° (M2,5) para o alojamento dos insertos de medição.

Volumen de suministro:

Incluindo apalpador n.º 434900 tam. 2, 3 réguas de medição (150, 300 e 450 mm), 1 pilha n.º 081560 tam. LR44 e protocolo de teste de fábrica.

Partes opcionales:

Todos os apalpadores especiais e sobresselentes n.º 434900434915 com rosca M2,5.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta