{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 300 mm | |
Leitura comutável | 0,01 mm | |
Leitura comutável | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Desvio de medição E MPE | ±0,04 mm | |
Interface | Interface RS232C; Interface USB; interface Digimatic | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
Proteção do valor de medição | Sistema Reference Lock MAHR | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
Comprimento da ponte | 150 mm | |
Secção transversal da régua de medição | 12 × 3,5 mm | |
embalagem | Estojo | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Paquímetro de profundidade de ranhuras |
Número do artigo | 418758 300 | |
EAN/GTIN | 4059192066130 |