{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Série | HCT | |
Faixa de medição | 0 mm - 300 mm | |
Leitura comutável | 0,01 mm | |
Leitura comutável | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm/polegada | |
Desvio de medição E MPE | ±0,04 mm | |
Interface | Interface Bluetooth | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
Comprimento da ponte | 100 mm | |
Secção transversal da régua de medição | 16×4 mm | |
Aplicação sem fios | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
embalagem | caixa estável | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Tipo de pilha | Pilha botão | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Paquímetro de profundidade |
Número do artigo | 418743 300 | |
EAN/GTIN | 4062406629489 | |
Número do fabricante | 418743 300 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Paquímetro de profundidade digital HCT com Bluetooth 300
sob pedido
Em stock
217 peças em stock
260,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
699 peças em stock
224,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
492,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
543,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alimentação de energia | A pilhas | A pilhas | A pilhas | A pilhas |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Secção transversal da régua de medição | 16×4 mm | 16×4 mm | 16×3,5 mm | 16×3,5 mm |
embalagem | caixa estável | caixa estável | Caja estable | caixa estável |
Material | Aço inoxidável, INOX | Aço inoxidável, INOX | Acero fino, INOX | Aço inoxidável, INOX |
Tecnologia de medição | digital | digital | digital | digital |
Tipo de produto | Paquímetro de profundidade | Paquímetro de profundidade | Calibre de profundidad | Paquímetro de profundidade |