{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 1.000 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Desvio de medição E MPE | ± 0,07 mm | |
Interface | Interfaz USB; Interfaz Digimatic | |
Proteção do valor de medição | Ajuste único del punto cero | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
Comprimento da ponte | 250 mm | |
Secção transversal da régua de medição | 20×6 mm | |
embalagem | Estuche | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 357 | |
Tipo de produto | Calibre de profundidad |
Número do artigo | 418710 1000 | |
EAN/GTIN | 4946368377094 | |
Número do fabricante | 571-207-10 |