Paquímetro de profundidade digital IP 67 com saída de dados 150

N.º do artigo: 418704 150
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 11,52 € /pçs.
  • 20,71 € /pçs.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB; interface Digimatic
  • Tipo de proteção IP: IP 67
  • Proteção do valor de medição: Sistema Reference Lock MAHR

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma ISO 13385
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Leitura comutável 0,01 mm
Leitura comutável 0,0005 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Desvio de medição E MPE ±0,03 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB; interface Digimatic
Tipo de proteção IP IP 67
Tamanho dos dígitos do visor LCD 8,5 mm
Proteção do valor de medição Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição digital
Material Aço inoxidável, INOX
todas as peças temperado
Comprimento da ponte 100 mm
Secção transversal da régua de medição 12×3,5 mm
embalagem Estojo
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Tipo de produto Paquímetro de profundidade

Números de identificação e classificações

Número do artigo 418704 150
EAN/GTIN 4059192064686

Descrição

Ejecución:

Sistema de medição moderno e energeticamente eficiente. Trilhos de guia brunidos. Com predefinição (predefinição da medição), p. ex. para medições de distância com inserto de medição n.º 418630. Calha de medição à frente com um pino de medição fino e temperado, ⌀ 1,5 mm, 5 mm de comprimento.
Mostrador LCD legível e de alto contraste com números de 8,5 mm de altura.

Función:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Volumen de suministro:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Partes opcionales:

Ponte adicional de 300 mm de comprimento n.º 418610, inserto de medição para medições de distância n.º 418630.
Cabo de dados n.º 498940.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta