Bolsa para tapa grande para caja ZARGES

N.º do artigo: 41820
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Cajón para piezas pequeñas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41820
EAN/GTIN 4003866418206
Número do fabricante 41820
Número L L90010 1327

Descrição

Descripción:

Ideal para PCs tipo tablet, cables, piezas pequeñas o documentos.
La bolsa se puede extraer con facilidad.
Capacidad de carga hasta 2 kg.
Montaje fácil
Apto para las series K424 XC, K470, Eurobox y ZARGES Box.

Característica:

Ancho 260 mm
Apto para 41811-41815, 40810, 40564-40568, 40678, 40841-40849, 40836-40837, 40839, 40580, 40875-40876, 40701-40706, 40709-40710, 80861-80863, 40877
Apto para longitudes a partir de 550 mm
Dimensiones 420 mm × 260 mm × 40 mm
Longitud 420 mm
Peso 0.5 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta