CajaMóvil K 424 XC, apr. IM: 750x635x410

N.º do artigo: 41814
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
móvel sim
rodas integradas sim
Tipo de produto Caja de aluminio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41814
EAN/GTIN 4003866418145
Número do fabricante 41814
Número L L90010 1319

Descrição

Descripción:

Caja móvil robusta de aluminio calidad ZARGES con gran durabilidad. La acompañante fiable.
Movilidad óptima gracias a las ruedas integradas de 50 mm y al asa telescópica en las ref. 41810-41814, y a la segunda asa inferior con muelle en la parte frontal en la ref. 41815.
Las ruedas especiales (ø 50 mm) de poliuretano y poliamida proporcionan una rodadura altamente suave.
Cierres de ballesta confort ZARGES extremadamente duraderos, dotados con cerraduras con llave.
A pesar de su peso reducido, destaca por su elevada capacidad de carga de hasta 50 kg.
Bajo pedido, posibilidad de homologación ONU para el transporte de mercancías peligrosas.
Componentes opcionales: juego de ruedas de 125 mm o juego todoterreno de 220 mm (para cajas a partir de 60 litros de volumen) para desplazamientos por terrenos irregulares.
Cantoneras de PVC resistentes a los golpes para apilar con seguridad. También apilable con cajas de las series K 470 y Eurobox.
Nerviaciones perimetrales como refuerzo adicional.
Amplio programa de componentes interiores.
Protección contra polvo y salpicaduras de agua/lluvia gracias a la junta de sellado en la tapa.

Característica:

Alto exterior 485 mm
Altura interior 410 mm
Ancho exterior 685 mm
La. x An. x Al. interior 750 mm × 635 mm × 410 mm
Longitud exterior 800 mm
Longitud interior 750 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 35 kg
Material Aluminio
Peso 12 kg
Peso total máx. 35 kg
Tirador de 2 piezas
Volumen 195 l

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta