{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 800 mm | |
Divisão | 1/20 mm | |
Comprimento do nónio | 39 mm | |
Desvio de medição E MPE | ±0,12 mm | |
Extensão de medição a | 10 mm | |
Extensão de medição b | 13 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
todas as peças | temperado | |
Comprimento da ponte | 250 mm | |
Secção transversal da régua de medição | 20×5 mm | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Paquímetro de profundidade |
Número do artigo | 418000 800 | |
EAN/GTIN | 4045197203618 | |
Número do fabricante | 418000 800 |